※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスフラスコ
メスフラスコ(高精度)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33437153
品番
2000
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥11,543
販売価格(税別)
¥
10,494
バスケットに入れる
JIS規格以上の精度です。
アズワン品番
1-8565-11
許容誤差(mL)
±0.5
栓No.
TS27
材質
硼珪酸ガラス-1
色
白
容量(mL)
2000