※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの 汎用モーター
直流モータ SCWシリーズ ウォーム減速機付(ベース取り付け)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.1
電圧(V)
100
注文コード
33437539
品番
SCW-100/100-10LN-E Mノミ
参考基準価格(税別)
¥237,690
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
この商品は
出力・電圧
など
68
種類から選べます
他の種類を見る
出力(kW)
0.1
電源
単相/直流
電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
取付方式
ベース取り付け
減速比
10・20・30・40・50・60
種類
汎用モーター
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません