SIBATA(柴田科学)
SIBATA(柴田科学)の ガラス・樹脂・金属容器
SIBATA(柴田科学)の メスフラスコ
メスフラスコ カスタムA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33438876
品番
026100-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,750
この商品は
34
種類から選べます
他の種類を見る
5Lにはガラス玉栓、それ以外にはガラス平栓が付いています。
容量(mL)
100
許容誤差(mL)
±0.10
TGK品番
371-11-02-35
材質
硼珪酸ガラス
色
茶
最大径(Φ)
60
栓No.
13
口内径(Φmm)×全高(mm)
約13.4×180
アズワン品番
1-8659-06
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33438876
026100-100
54935248
026100-100
メスフラスコ 茶 カスタムA
SIBATA(柴田科学)
1個
¥
3,890
税込
¥
4,279
注文コードが変更になりました