※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

中空軸ベルト式変速ユニット RWPモデル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 枠番減速機:50 減速比40 注文コード33440174 品番RWP-04-C-50-40-IE1-TA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥202,370 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800
この商品は枠番・減速比など144種類から選べます 他の種類を見る
減速比40 枠番減速機:50 質量(kg)15.4 出力(kW)0.4 種類変速機 取付方式中空軸 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法H(mm)355 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法L1(mm)432.5 寸法A(mm)120 寸法F(mm)144 寸法S(mm)40 寸法D(mm)25 寸法E(mm)38.5 寸法X(mm)131 寸法L2(mm)337.5 寸法W(mm)8 寸法L3(mm)28 寸法M(mm)136 寸法B2(mm)30 寸法A1(mm)60 寸法H1(mm)299 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)84.4〜43.5、(60HZ)79.2〜36.4 寸法B1(mm)92 寸法G(mm)127 寸法R(mm)27 寸法U(mm)28.3 寸法F1(mm)50 寸法F2(mm)60 寸法G1(mm)37 寸法KL(mm)118 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)12.5〜50、(60HZ)15〜60 寸法LB(mm)70 寸法LA(mm)85 寸法LE(mm)2.5 寸法KE(mm)4-M8-9 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする