両面カラーマグネットシート

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33440705 品番 cmS-14
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥740 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

両面使用できますので、様々な用途にご使用いただけます。
ハサミで簡単に切ることができます。

アズワン品番1-8661-01 赤/白(表/裏) 寸法(mm)100×300×0.8 材質PVC(塩化ビニル樹脂)+磁気ゴムシート 厚さ(mm)0.8 商品タイプ両面

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33440732
2018-08-30
用途:
ホワイトボード上で表示札として
長岡産業株式会社 様 (製造業)

商品自体に問題はありません。
上からテプラを張っても、吸着力が落ちる心配も無いので、重宝しています。

今回、送っていただいた梱包形態が、商品全長よりも短い箱を利用され、無理やりに曲げて入れてある状態だったため、変な曲げ癖が付いた状態で届きました。
折れ曲がりやひび割れの発生は無かったので、返品・交換を求めることはしませんが、次回以降は、こちらの手元に届いた時のこともご配慮いただき、商品を変形させずに梱包できる包装材を使っていただけますと、大変助かります。
なお、次回以降も同様の事がありました場合には、大変申し訳ありませんが、返品・交換等も考えさせていただきますので、予めご了承願います。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
33440705
2014-05-15
用途:
保守
株式会社富士ダイナミクス 様

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする