※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
PPメスシリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33441965
品番
5L
参考基準価格(税別)
¥13,900
販売価格(税込)
¥15,137
販売価格(税別)
¥
13,761
バスケットに入れる
透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
吊手と台座に握り穴がありますので、運搬・移動も簡単に行えます。
仕様
吊手、握り穴付
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
5000
高さ(mm)
475
1目盛(mL)
50
胴径(Φmm)
132
アズワン品番
5-5655-02
注意
※樹脂(PP)製の為、温度環境により誤差が生じる場合があります。