※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの ガラス・樹脂・金属容器
アズワンの メスシリンダー
PPメスシリンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33441992
品番
10L
参考基準価格(税別)
¥22,600
販売価格(税込)
¥24,611
販売価格(税別)
¥
22,374
バスケットに入れる
透明度に優れたPP(ポリプロピレン)を使用しています。
吊手と台座に握り穴がありますので、運搬・移動も簡単に行えます。
仕様
吊手、握り穴付
材質
PP(ポリプロピレン)
容量(mL)
10000
高さ(mm)
650
1目盛(mL)
100
胴径(Φmm)
160
アズワン品番
5-5655-03
注意
※樹脂(PP)製の為、温度環境により誤差が生じる場合があります。