PC-100S ポータブルクリーンブース アズワン 33442884

ポータブルクリーンブース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード33442884 品番PC-100S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥90,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

必要な場所に設置するだけの簡単セットアップで、使用しない時はフード(カバー)を折り畳んでコンパクトに収納できます。

材質クリーンエアユニット部:スチール(メラミン焼付塗装) 電源AC100V 50/60Hz 集塵効率(%)0.3μm粒子を99.97%以上 アズワン品番3-4050-01 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×188×350(フード収納時) 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)335×275×250(フード組立時) 寸法(mm)350×188×350(フード収納時) コード長さ(m)1.8 風量(m3/min)約1以上 フィルター不織布製プレフィルター、低圧損HEPAフィルター 風速(m/s)約0.5以上

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33442884 PC-100S 17039365 PC-100SAD ポータブルクリーンブース アズワン ポータブルクリーンブース アズワン 1台 94,900 税込104,390 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする