※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比20 出力(kW)0.2 注文コード33442965 品番ANW-02NHN-HL-20-IE1
参考基準価格(税別)¥183,020 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
この商品は減速比・出力など144種類から選べます 他の種類を見る
減速比20 質量(kg)20 出力(kW)0.2 種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)345.5 変速比1/4 寸法H(mm)340 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)142 寸法S(mm)17 ベルト型式:1022V196S 寸法D(mm)100 寸法E(mm)56.5 寸法B(mm)124 寸法X(mm)131 寸法T(mm)12 寸法W(mm)5 寸法Z(mm)10 寸法P(mm)45 寸法M(mm)139 寸法N(mm)171 寸法J(mm)98 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)40.2〜11.3、(60HZ)32.1〜9.1 変速機AK-90-AN-11(モータ側変速機型式 )、PE-106-AN-12H(機械側変速機型式) 寸法G(mm)140 寸法K(mm)79 寸法Q(mm)40 寸法R(mm)70 寸法U(mm)19 寸法C1(mm)118 寸法C2(mm)59 寸法F1(mm)80 寸法F2(mm)130 寸法KL(mm)109 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)25〜100、(60HZ)30〜120 寸法K1(mm)40 寸法HA(mm)200 寸法HB(mm)239 寸法HC(mm)344 極数(P)4 減速機NHN-50

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする