モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
減速比
20
出力(kW)
3.7
注文コード
33444164
品番
ANW-37PMN-HL-20-IE3
参考基準価格(税別)
¥698,820
販売価格(税込)
¥758,780
販売価格(税別)
¥
689,800
バスケットに入れる
この商品は
減速比・出力
など
144
種類から選べます
他の種類を見る
減速比
20
質量(kg)
129
出力(kW)
3.7
種類
変速機
取付方式
フランジ取付
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)
627.5
変速比
1/4
寸法H(mm)
677.5
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法A(mm)
320
寸法S(mm)
45
ベルト
型式:2322V387S
寸法D(mm)
180
寸法E(mm)
75
寸法B(mm)
230
寸法X(mm)
235
寸法T(mm)
30
寸法W(mm)
14
寸法Z(mm)
18
寸法P(mm)
100
寸法M(mm)
255
寸法N(mm)
292.5
寸法J(mm)
150
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)644〜251、(60HZ)546〜210
変速機
AK-180-AN-28N(モータ側変速機型式 )、PE-212N-AN-30H(機械側変速機型式)
寸法G(mm)
250
寸法K(mm)
137
寸法Q(mm)
85
寸法R(mm)
80
寸法U(mm)
48.5
寸法C1(mm)
260
寸法C2(mm)
130
寸法F1(mm)
180
寸法F2(mm)
300
寸法KL(mm)
164.5
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)25〜100、(60HZ)30〜120
寸法K1(mm)
74
寸法HA(mm)
427.5
寸法HB(mm)
464.5
寸法HC(mm)
568
極数(P)
4
減速機
N-PRM-30
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
モーター(原動機) の新着商品
最初に戻る
ページ:
1
/
2
ユニバーサルジョイント[V2]3mm×4mm
ロボテナ
税込
¥
1,044
¥
949
バスケットへ
ロボットアームクランプ RACシリーズ
竹内工業
税込
¥
1,428
¥
1,298
詰替用マシンツールフィルター(45枚入)
エスティジェイ
税込
¥
23,078
〜
¥
20,980
〜
エアウォッシュフィルター(4枚入)
エスティジェイ
税込
¥
5,058
¥
4,598
バスケットへ
マシンツールフィルター(45枚入)
エスティジェイ
税込
¥
40,678
〜
¥
36,980
〜
マニュアルローラーMRU
エスティジェイ
税込
¥
10,008
〜
¥
9,098
〜
スパークキラー・0.1uF±20%
岡谷電機産業
税込
¥
857
¥
779
バスケットへ
サーボパックシリーズ
安川電機
税込
¥
108,878
〜
¥
98,980
〜
サーボパックシリーズ
安川電機
税込
¥
98,978
〜
¥
89,980
〜
サーボパックシリーズ
安川電機
税込
¥
98,978
〜
¥
89,980
〜
スパークキラー三相用
岡谷電機産業
税込
¥
2,528
¥
2,298
ブラシレスモータードライバー TG-611B用
ツカサ電工
税込
¥
14,278
〜
¥
12,980
〜
シンクロナスモータ
Nidec
税込
¥
94,578
¥
85,980
バスケットへ
小型DCモーター
GB
税込
¥
549
〜
¥
499
〜
小型振動モーター
GB
税込
¥
593
¥
539
バスケットへ
ギア(減速)モーターp12(6V/450mA 60RPM)
Seeed Studio
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
ギヤード・モーター
GB
税込
¥
1,978
¥
1,798
バスケットへ
ギヤード(減速)モーター(3V 30RPM)
GB
税込
¥
1,868
¥
1,698
バスケットへ
サーボモータA410
日本ニューティーシー
税込
¥
2,418
¥
2,198
バスケットへ
DCモーター
マブチモーター
税込
¥
626
¥
569
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
メカニカル部品/機構部品
メカニカル部品
モーター(原動機)
モーター周辺部品
ベルト式無段変速機ユニット ANW NHN・PMNタイプ 三木プーリ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります
汎用モーター
ギヤードモーター
インダクションモーター
ギヤヘッド
レバーシブルモーター
スピードコントロールモーター
ブラシレスモーター
ステッピングモーター
サーボモーター
振動モーター
C・Bモーター
トルクモーター
リニアモーター
電磁ブレーキ付モーター
モーター周辺部品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品