種別本体
質量(g)900
消費電力(W)約9
印刷方式感熱方式
用途会社のアドレス印や名刺の裏に。
セット内容SC-370pc本体、印面確認カセット、印面確認シート(10枚)、印面表示ラベル(サイズ40)、プロテクトフィルム、スタンプ(グリップ+印面パッド/サイズ40)、USBケーブル、ACアダプタ、プログラム&操作説明CD-ROM、セットアップガイド
電源ACアダプター(AD-300)
対応OSWindows XP/Vista/7(32bit・64bit)、Windows 10 1GB以上(32-bit)、2GB以上(64-bit)、Mac OS X 10.4.11/10.5/10.6
速度(印刷)約2mm/秒、(製版)約1mm/秒
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×234×92
解像度360dpi/384ドット
アズワン品番8-8016-01
インターフェイスUSB1.1ポート