※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット ANW NKNタイプ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比40 出力(kW)0.4 注文コード33444968 品番ANW-04NKN-VRD-40-IE1
参考基準価格(税別)¥238,590 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は減速比・出力など144種類から選べます 他の種類を見る
減速比40 質量(kg)31 出力(kW)0.4 種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)373 変速比1/4 寸法H(mm)319 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)135 寸法S(mm)22 ベルト型式:1422V236S 寸法E(mm)60.5 寸法B(mm)277 寸法X(mm)131 寸法D1(mm)110 寸法D2(mm)137 寸法T(mm)6 寸法W(mm)6 寸法Z(mm)12 寸法P(mm)60 寸法M(mm)158 寸法N(mm)197.5 寸法J(mm)108 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)120〜40.7、(60HZ)109〜32.5 変速機AK-106-AN-14N(モータ側変速機型式 )、PE-125-AN-15H(機械側変速機型式) 寸法G(mm)160 寸法K(mm)102 寸法Q(mm)50 寸法R(mm)70 寸法U(mm)24.5 寸法C1(mm)115 寸法C2(mm)57.5 寸法F1(mm)80 寸法F2(mm)110 寸法KL(mm)109 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)12.5〜50、(60HZ)15〜60 寸法K1(mm)44 寸法HA(mm)159 寸法HB(mm)188 寸法HC(mm)454 寸法HD(mm)30 寸法F3(mm)54 極数(P)4 寸法HE(mm)190 減速機NKN-60

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする