※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット ANG GDNモデル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比50 出力(kW)1.5 注文コード33446973 品番ANG-15GDN-B-HR-50-IE3
参考基準価格(税別)¥611,780 販売価格(税込) ¥670,780
販売価格(税別)
609,800
この商品は減速比・出力など117種類から選べます 他の種類を見る
減速比50 質量(kg)91 出力(kW)1.5 種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)462.5 変速比1/4 寸法H(mm)469 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)196 寸法S(mm)42 ベルト型式:1922V338S 寸法D(mm)210 寸法E(mm)103.5 寸法B(mm)256 寸法C(mm)150 寸法X(mm)187 寸法T(mm)20 寸法W(mm)12 寸法Z(mm)15 寸法P(mm)108 寸法M(mm)220 寸法N(mm)308 寸法J(mm)155 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)418〜266.6、(60HZ)418〜215 変速機AK-150-AN-24N(モータ側変速機型式 )、PE-180N-AN-22H(機械側変速機型式) 寸法G(mm)239 寸法K(mm)250 寸法Q(mm)82 寸法R(mm)80 寸法U(mm)45 寸法V(mm)50 寸法F1(mm)155 寸法F2(mm)120 寸法KL(mm)125 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)10〜40、(60HZ)12〜48 寸法HA(mm)230 寸法HB(mm)245 寸法HC(mm)492 寸法F3(mm)10 極数(P)4 減速機WL2-15

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする