無塵衣AS199C(男女兼用)[CL1000]

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 33447522 品番 AS199C
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥7,329
販売価格(税別)
6,663

制電性・防塵性能に優れた続服タイプの無塵衣です。
運動性を重視したデザインですので、作業の妨げになりません。

ホワイト サイズS 胸囲(cm)112 グレードクラス1000(目安) 混率(%)Nu3000(ポリエステル100%、導電糸5mmピッチ) 股下(cm)69 ウエスト(cm)72〜98 総丈(cm)156 裄丈(cm)78 アズワン品番1-6364-06
注意
※付帯品(フード、手袋、靴)は別売です。

商品説明動画

無塵衣 男女兼用 AS199C (1-6364-01〜06)
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33447434
2017-05-09
用途:
機会のメンテナンス
サービス業

汗をかくとべとつく感じがあるので、着心地をもう少し改善してほしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする