※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット ACWモデル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 減速比60 サイズ16 出力(kW)2.2 注文コード33448075 品番ACW-22PMN-VL-60-IE3
参考基準価格(税別)¥949,520 販売価格(税込) ¥1,033,780
販売価格(税別)
939,800
この商品は減速比・サイズ・出力など144種類から選べます 他の種類を見る
減速比60 質量(kg)120 サイズ16 出力(kW)2.2 種類変速機 取付方式フランジ取付 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)542 変速比1/4 寸法H(mm)628 電流(A)1.46 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法L1(mm)599 寸法A(mm)270 寸法S(mm)38 ベルト型式:2322V387S 寸法D(mm)155 抵抗(Ω)16 動摩擦トルク(N・m[kgf・m])80 寸法E(mm)81 寸法B(mm)190 寸法C(mm)220 寸法X(mm)202 寸法T(mm)25 寸法W(mm)10 寸法Z(mm)15 寸法P(mm)92.5 寸法M(mm)255 寸法N(mm)298 寸法J(mm)190 容量(W)35 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)441〜294、(60HZ)420〜294 変速機AK-180-AN-28N(モータ側変速機型式 )、PE-212-AC-25H(機械側変速機型式) 寸法G(mm)250 寸法K(mm)143 寸法Q(mm)75 寸法R(mm)80 寸法U(mm)41 寸法C1(mm)110 耐熱クラスB 寸法F1(mm)150 寸法F2(mm)250 寸法KL(mm)141.5 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)8.5〜34、(60HZ)10〜40 静摩擦トルク(Nm)90 寸法K1(mm)105 寸法HA(mm)378 寸法HB(mm)391.5 寸法HC(mm)547.5 励磁電圧(V)DC24 極数(P)4 減速機N-CPM-25

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする