※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.4
注文コード
33448556
品番
PDC-04N-L-IE1
参考基準価格(税別)
¥173,350
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
29.5
出力(kW)
0.4
種類
変速機
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)
242
変速比
1/3.5
寸法H(mm)
185
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法A(mm)
398
寸法F(mm)
200
寸法S(mm)
20
ベルト
型式:1422V270S
寸法E(mm)
280
寸法C(mm)
110
寸法X(mm)
28
寸法T(mm)
15
寸法W(mm)
6
寸法Z(mm)
12
寸法N(mm)
240
寸法B2(mm)
154
寸法J(mm)
40
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)3.6〜1、(60HZ)2.9〜0.8
変速機
AK-124-MA-14N(モータ側変速機型式 )、PE-124-MA-15H(機械側変速機型式)
寸法B1(mm)
375
寸法G(mm)
160
寸法K(mm)
42
寸法Q(mm)
60
寸法U(mm)
22.5
寸法B3(mm)
117
寸法B4(mm)
80
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)720〜2520、(60HZ)870〜3050
寸法M1(mm)
340
寸法R1(mm)
86
寸法R2(mm)
100
寸法M2(mm)
3
寸法PC(mm)
200
極数(P)
4