※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)0.4 注文コード33448565 品番PDC-04N-R-IE1
参考基準価格(税別)¥173,350 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は出力など12種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)29.5 出力(kW)0.4 種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)242 変速比1/3.5 寸法H(mm)185 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)398 寸法F(mm)200 寸法S(mm)20 ベルト型式:1422V270S 寸法E(mm)280 寸法C(mm)110 寸法X(mm)28 寸法T(mm)15 寸法W(mm)6 寸法Z(mm)12 寸法N(mm)240 寸法B2(mm)154 寸法J(mm)40 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)3.6〜1、(60HZ)2.9〜0.8 変速機AK-124-MA-14N(モータ側変速機型式 )、PE-124-MA-15H(機械側変速機型式) 寸法B1(mm)375 寸法G(mm)160 寸法K(mm)42 寸法Q(mm)60 寸法U(mm)22.5 寸法B3(mm)117 寸法B4(mm)80 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)720〜2520、(60HZ)870〜3050 寸法M1(mm)340 寸法R1(mm)86 寸法R2(mm)100 寸法M2(mm)3 寸法PC(mm)200 極数(P)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする