※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
0.75
注文コード
33448574
品番
PDC-07N-L-IE3
参考基準価格(税別)
¥224,730
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
40
出力(kW)
0.75
種類
変速機
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)
230
変速比
1/4
寸法H(mm)
210
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法A(mm)
396
寸法F(mm)
240
寸法S(mm)
25
ベルト
型式:1422V270S
寸法E(mm)
290
寸法C(mm)
120
寸法X(mm)
25
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
8
寸法Z(mm)
15
寸法N(mm)
280
寸法B2(mm)
165
寸法J(mm)
65
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)9.2〜2.4、(60HZ)7.5〜2
変速機
AK-140-MA-19N(モータ側変速機型式 )、PE-155-MA-18H(機械側変速機型式)
寸法B1(mm)
425
寸法G(mm)
200
寸法K(mm)
58
寸法Q(mm)
85
寸法U(mm)
28
寸法B3(mm)
145
寸法B4(mm)
75
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)600〜2400、(60HZ)720〜2880
寸法M1(mm)
350
寸法R1(mm)
86
寸法R2(mm)
110
寸法M2(mm)
3
寸法PC(mm)
172
極数(P)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません