※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 出力(kW)1.5 注文コード33448599 品番PDC-15N-L-IE3
参考基準価格(税別)¥269,350 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800
この商品は出力など12種類から選べます 他の種類を見る
質量(kg)58 出力(kW)1.5 種類変速機 周波数(Hz)50(200V)、60(200・220V) 寸法L(mm)249 変速比1/4 寸法H(mm)235 電圧(V)200、200・220 電源三相 寸法A(mm)433 寸法F(mm)270 寸法S(mm)25 ベルト型式:1922V298S 寸法E(mm)320 寸法C(mm)130 寸法X(mm)25 寸法T(mm)20 寸法W(mm)8 寸法Z(mm)15 寸法N(mm)310 寸法B2(mm)195 寸法J(mm)65 出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz(50HZ)19〜5.4、(60HZ)15〜4.3 変速機AK-155-MA-24N(モータ側変速機型式 )、PE-185-MA-22H(機械側変速機型式) 寸法B1(mm)485 寸法G(mm)230 寸法K(mm)67 寸法Q(mm)85 寸法U(mm)28 寸法B3(mm)165 寸法B4(mm)105 出力軸回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])(50HZ)500〜2000、(60HZ)600〜2400 寸法M1(mm)380 寸法R1(mm)86 寸法R2(mm)121 寸法M2(mm)8 寸法PC(mm)182 極数(P)4

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする