※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三木プーリ
三木プーリの モーター(原動機)
三木プーリの モーター周辺部品
ベルト式無段変速機ユニット PDCモデル
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
出力(kW)
3.7
注文コード
33448635
品番
PDC-37N-L-IE3
参考基準価格(税別)
¥472,730
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
この商品は
出力
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
88
出力(kW)
3.7
種類
変速機
周波数(Hz)
50(200V)、60(200・220V)
寸法L(mm)
309
変速比
1/3
寸法H(mm)
276
電圧(V)
200、200・220
電源
三相
寸法A(mm)
541
寸法F(mm)
320
寸法S(mm)
30
ベルト
型式:2322V396S
寸法E(mm)
390
寸法C(mm)
152
寸法X(mm)
25
寸法T(mm)
20
寸法W(mm)
8
寸法Z(mm)
15
寸法N(mm)
360
寸法B2(mm)
240
寸法J(mm)
85
出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz
(50HZ)40〜11、(60HZ)32〜8.8
変速機
AK-216-MA-28N(モータ側変速機型式 )、PE-216-MA-30H(機械側変速機型式)
寸法B1(mm)
580
寸法G(mm)
280
寸法K(mm)
64
寸法Q(mm)
105
寸法U(mm)
33
寸法B3(mm)
210
寸法B4(mm)
140
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
(50HZ)780〜2350、(60HZ)940〜2820
寸法M1(mm)
450
寸法R1(mm)
86
寸法R2(mm)
150
寸法M2(mm)
31
寸法PC(mm)
247
極数(P)
4
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません