※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA25-400Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33454602 品番CDG1FA25-400Z-A90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は25種類から選べます 他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)25 作動方式複動片ロッド ストローク(mm)400 クッション(A) エアクッション リード線(m)0.5 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 ポートねじの種類(-) M5x0.8 ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ オートスイッチ種類A90 オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付 ロッド先端金具(-) ブラケットなし

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33454602 CDG1FA25-400Z-A90 57483492 VX232AMXB 直動形2ポートソレノイドバルブ  VX232A SMC 直動形2ポートソレノイドバルブ VX232A SMC 1個 6,398 税込7,038 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする