アースプレート

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33454793 品番JD10-03A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600

導電性のある素材でできた面(金属面など)に貼り付け、手を触れることで静電気による放電ショックを防止します。

アズワン品番1-9120-01 材質合成ゴム タイプ粘着テープ貼付 シートサイズ(mm)110×105 表面抵抗率(Ω)10×105-9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:544

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33454793
2014-11-12
用途:
人体の除電

これを貼ってあると見栄えもよく、静電気を気にしているアピールになる。
もう少し安ければなお良いのだが。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする