導電スリッパラック

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33455861 品番6段
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥8,900 販売価格(税込) ¥9,692
販売価格(税別)
8,811

クリーンルーム内で使用できます。静電気がたまりにくい導電性ポリプロピレン製です。

アズワン品番1-7858-01 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)278×318×762 本体寸法(mm)278×318×762 電気抵抗(Ω)2×103

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33455861
2023-06-02
用途:
下駄箱使用
運輸・通信業

団地サイズの小さい玄関のため、満足する下駄箱がなく困っていました。このラック2個を横並べて使うと無駄なすき間がなく10足がきちんと収納できていて満足です。ホコリ予防のため、可愛いカバーをかけてとてもお気に入りのスリッパラックです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする