※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDG1FA32-100)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33457856 品番CDG1FA32-100-XC59
参考基準価格(税別)¥15,790 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チューブ内径(Φmm)32 シリンダストローク(mm)100 作動方式複動形片ロッド 取付支持形式ロッド側フランジ形 形式エアクッション 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする