※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セイデン クリスタル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード33458564 品番1370mm×20m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥86,500
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)1370×20×0.5 透明 アズワン品番1-9112-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33458494
2017-03-30
用途:
簡易的なクリーンブースに使用。
教育・研究機関

埃などは確かに付着しにくくて良いのだが、価格が高いのが欠点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

導電性マットの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/283/
2023-03-14

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする