クロダブラシ
クロダブラシの 手研磨
クロダブラシの 手作業ブラシ
クロダブラシの チャンネルブラシ
チャンネル式手作業用ブラシ用 オプション
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33458731
品番
038-00504
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
材質(毛)
豚毛
ブラシ長(mm)
60
毛丈(mm)
15
毛幅(mm)
5
仕様
交換用ブラシ
アズワン品番
6-8136-05