アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの ボックスコンテナ(ベタ目)
ESDパーツボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33459456
品番
No.1 クリア
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
123.0×103.0×53.5
材質
ABS樹脂(帯電防止剤入)
内寸法(mm)
112.5×77.0×41.0
外寸法(mm)
123.0×103.0×53.5
表面抵抗値(Ω)
4×10
11
アズワン品番
1-9126-01
コンテナ種類
ベタ目