アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの ボックスコンテナ(ベタ目)
ESDパーツボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33459526
品番
No.4 クリア
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,179
販売価格(税別)
¥
2,890
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
272.5×198.0×97.0
材質
ABS樹脂(帯電防止剤入)
内寸法(mm)
244.5×169.5×83.0
外寸法(mm)
272.5×198.0×97.0
表面抵抗値(Ω)
4×10
11
アズワン品番
1-9126-04
コンテナ種類
ベタ目