アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの ボックスコンテナ(ベタ目)
ESDパーツボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33459562
品番
No.2 BK
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
165.0×133.5×66.5
材質
フタ…ABS樹脂・本体…導電性PP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)
154.5×107.0×53.5
外寸法(mm)
165.0×133.5×66.5
表面抵抗値(Ω)
10
3
〜10
4
Ω
アズワン品番
1-9126-06
コンテナ種類
ベタ目