アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの ボックスコンテナ(ベタ目)
ESDパーツボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33459587
品番
No.3 BK
参考基準価格(税別)
¥2,150
販売価格(税込)
¥2,354
販売価格(税別)
¥
2,140
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
225.0×163.0×78.5
材質
フタ…ABS樹脂・本体…導電性PP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)
198.0×136.5×65.5
外寸法(mm)
225.0×163.0×78.5
表面抵抗値(Ω)
10
3
〜10
4
Ω
アズワン品番
1-9126-07
コンテナ種類
ベタ目