アズワン
アズワンの コンテナー
アズワンの ボックスコンテナ
アズワンの ボックスコンテナ(ベタ目)
ESDパーツボックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33459614
品番
No.4 BK
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,344
販売価格(税別)
¥
3,040
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
272.5×198.0×97.0
材質
フタ…ABS樹脂・本体…導電性PP(ポリプロピレン)
内寸法(mm)
245.0×171.5×83.5
外寸法(mm)
272.5×198.0×97.0
表面抵抗値(Ω)
10
3
〜10
4
Ω
アズワン品番
1-9126-08
コンテナ種類
ベタ目