導電パーツボックス

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 33459657 品番 No.2L
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥615
販売価格(税別)
559
容量(L)0.9 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)119×165×62 トラスコ品番281-7098 材質本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン) 容量(mL)900 内寸法(mm)151×105×58 外寸法(mm)165×119×62 表面抵抗値(Ω)103〜6 アズワン品番6-7863-02 コンテナ種類ベタ目

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:405
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33459745
2019-05-04
用途:
機器の分解、組立て時(半導体入れ、ネジ入れ etc)
イーエム・システムズ 荒澤永樹 様

静電気対策ができ、蓋と箱の2分割できるので、細かい物を置くのに重宝しています。
MOS-FETやCMOSーICをパッケージから取り出しておくのにも使えます。
箱は、角が丸いので物をすくい上げるのに便利です。

対象商品:
33459763
2018-03-19
用途:
サンプル品収納

サイズが大きく、静電気対策されている為重宝しています。
かなり大きなものまで入るので、使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする