曜日別特売
No.4L 導電パーツボックス 蝶プラ工業 33459693

導電パーツボックス

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)2900
容量(L)2.9
内容量1個注文コード33459693品番No.4L
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
容量(L)2.9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)175×241×87トラスコ品番281-7110材質本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン)容量(mL)2900内寸法(mm)228×160×84外寸法(mm)241×175×87表面抵抗値(Ω)103~6アズワン品番6-7863-04コンテナ種類ベタ目
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33459745
2019-05-04
用途: 機器の分解、組立て時(半導体入れ、ネジ入れ etc)
イーエム・システムズ 荒澤永樹

静電気対策ができ、蓋と箱の2分割できるので、細かい物を置くのに重宝しています。
MOS-FETやCMOSーICをパッケージから取り出しておくのにも使えます。
箱は、角が丸いので物をすくい上げるのに便利です。

対象商品 : 33459763
2018-03-19
用途: サンプル品収納

サイズが大きく、静電気対策されている為重宝しています。
かなり大きなものまで入るので、使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする