No.10 導電パーツボックス 蝶プラ工業 黒色 33459763

導電パーツボックス

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)20 容量(mL)20000 注文コード33459763 品番No.10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は容量・トラスコ品番など9種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)20 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)350×450×165 材質本体/導電性PP(ポリプロピレン)、フタ/導電性PE(ポリエチレン) 容量(mL)20000 内寸法(mm)420×320×158 外寸法(mm)450×350×165 表面抵抗値(Ω)103〜6 アズワン品番6-7863-07

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33459763 No.10 62107195 783167 導電パーツボックス 蝶プラ工業 導電パーツボックス 蝶プラ工業 1個 4,398 税込4,838 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33459745
2019-05-04
用途:
機器の分解、組立て時(半導体入れ、ネジ入れ etc)
イーエム・システムズ 荒澤永樹 様

静電気対策ができ、蓋と箱の2分割できるので、細かい物を置くのに重宝しています。
MOS-FETやCMOSーICをパッケージから取り出しておくのにも使えます。
箱は、角が丸いので物をすくい上げるのに便利です。

対象商品:
33459763
2018-03-19
用途:
サンプル品収納

サイズが大きく、静電気対策されている為重宝しています。
かなり大きなものまで入るので、使用しやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする