※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岐阜プラスチック工業
岐阜プラスチック工業の コンテナー
岐阜プラスチック工業の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業の ボックスコンテナ(ベタ目)
小型導電コンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33460892
品番
B-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,960
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
11
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
458×380×85
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)
458×380×85
アズワン品番
7-144-04
有効内寸法(mm)
415×347×74
コンテナ種類
ベタ目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33460892
B-11
89927284
B-11導電
プラテナー B-11導電
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
1個
¥
4,198
税込
¥
4,618
注文コードが変更になりました。