※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型導電コンテナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード33460917 品番B-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,230
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
容量(L)14 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)417×304×156 材質導電性PP(ポリプロピレン) 外寸法(mm)417×304×156 アズワン品番7-144-05 有効内寸法(mm)358×258×140 コンテナ種類ベタ目

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
33460917 B-14 89927363 B-14導電 プラテナー B-14導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) プラテナー B-14導電 岐阜プラスチック工業(RISU/リス) 1個 3,998 税込4,398 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

「ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする