岐阜プラスチック工業
岐阜プラスチック工業の コンテナー
岐阜プラスチック工業の ボックスコンテナ
岐阜プラスチック工業の ボックスコンテナ(ベタ目)
小型導電コンテナー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33460944
品番
B-17
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
17
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
462×333×133
材質
導電性PP(ポリプロピレン)
外寸法(mm)
462×333×133
アズワン品番
7-144-06
有効内寸法(mm)
415×296×120
コンテナ種類
ベタ目