アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの ブラシ
アイセンの トイレブラシ
トイレブラシ・パームTL124
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33462816
品番
トイレブラシ・パームTL124
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
使用場所
トイレ
トラスコ品番
764-4141
寸法(mm)
60×370
質量(g)
67
材質(ブラシ部)
パーム
アズワン品番
4-058-21
繰り返し・詰め替え
対応