CDG1FA32-400Z-M9BWM CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-400Z) SMC 33465224

※2-1-M08-3-CG1-CDG1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FA32-400Z)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33465224品番CDG1FA32-400Z-M9BWM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,690
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)400クッション(A) エアクッションリード線(m)1磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロッド先端金具(-) ブラケットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする