アズワン
アズワンの その他作業工具
アズワンの ピンセット
ウェハー用真空ピンセット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33465792
品番
PV-4000A(本体)
参考基準価格(税別)
¥258,000
販売価格(税込)
¥282,700
販売価格(税別)
¥
257,000
バスケットに入れる
コードレスタイプで作業範囲が広がります。
吸着時は動作音が変わり、吸着ミスを防ぎます。
材質
本体/アルミニウム、ウェハーチップ/PEEK樹脂(耐熱温度:100℃)
付属品
フィルタ×1枚(内蔵)
寸法(mm)
20×28×195
質量(g)
170
電源
アルカリ9V乾電池×1個(付属)
アズワン品番
1-6790-01
注意
※本体にウェハーチップは付属していません。