※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スピードポーラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 セット内容(mm)4.0・5.5・7.0・8.5・10.0・11.5 注文コード33467095 品番6本組
参考基準価格(税別)¥5,930 販売価格(税込) ¥6,512
販売価格(税別)
5,920
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。
ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。

アズワン品番6-339-01 セット内容(mm)4.0・5.5・7.0・8.5・10.0・11.5 材質PTFE( フッ素樹脂) 耐熱温度(℃)250

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33467095
2021-10-15
用途:
いろいろ

大昔に使っていた時と同じ使い勝手の良さがありました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする