T-19 シリコセン アズワン 33467427 T-19 シリコセン アズワン 33467427

シリコセン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(10個) 注文コード 33467427 品番 T-19
参考基準価格(税別)¥3,320 販売価格(税込) ¥3,641
販売価格(税別)
3,310

耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30〜120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000〜4500ml/minの装着性を重視したタイプです。

アズワン品番6-343-05 寸法D1(Φmm)19 寸法D2(Φmm)15 寸法L1(mm)12 寸法L2(mm)30 用途内径Φ18mm大試験管用
注意
※適合フラスコの容量はあくまでも目安です。サイズをご確認のうえご注文ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54558027
2020-09-10
用途:
研究室での使用

訳アリ商品でも定価よりお安く購入できるので
満足の評価にしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする