mキャップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(10個) アズワン品番6-350-03 注文コード33469895 品番M-15
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
この商品はアズワン品番など8種類から選べます 他の種類を見る

内側はリング状にフックが付いていますので、密封度が高くなります。

アズワン品番6-350-03 耐熱温度(℃)180 用途15mm小試験管用 材質シリコンゴム 内径(Φmm)天井/ 15 上径×下径×高さH(mm)18×19×18

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:33

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-08
用途:
ナス型フラスコのキャップ
教育・研究機関

ナス型フラスコの栓にはガラス栓が通常用いられるが,比較的高価であり,実験室レベルであれば数も多数必要である。一方,mキャップはガラス栓とほぼ同等な役割を果たし,かつ安価であることから大量導入しやすい。簡単に使用でき,ガラス栓のように抜けなくなることもないため、学生からの評価も良い。研究室を管理している教員にとって,ガラス栓のように”割れない”ことも研究費圧縮の観点から重要である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする