内寸法(mm)844×503×611
外寸法(mm)858×537×830
アズワン品番1-9029-01
収納サイズ(目安)メッシュ棚取付け数:最大9枚×2列、バスケット取付け数:浅型なら最大3個×2列、深型なら最大2個×2列
仕様扉:マグネットパッキン式
材質本体パネル/PMMA(アクリル樹脂)板、フレーム/アルミニウム(アルマイト処理)
質量(kg)34
電源AC100V 50/60Hz 4.8A
ヒーター(W)400
安全装置過熱防止温度ヒューズ
電源コード(m)1.8/3Pプラグ付
棚板間隔(mm)50
タイマー最大30時間