ウェハー用カーボンピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード33472476 品番SI-T5509W-SA
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,589
販売価格(税別)
5,990
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番1-6231-02 仕様6〜10インチウェハ用 材質先端/カーボン、ハンドル部/SAC(耐酸鋼) 全長(mm)135 耐熱温度(℃)270 先端幅(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする