アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験用スタンド
シャフト BAR-IRON
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
33474865
品番
BAR-IRON
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,519
販売価格(税別)
¥
2,290
バスケットに入れる
簡易ステージまたは平台スタンドとしてご利用ください。
材質
スチール
仕様
シャフト(スチール製)
種別
シャフト
寸法(mm)
Φ10×480
高さ(mm)
480
シャフト径(Φmm)
10
アズワン品番
2-7861-11
注意
※クランプ、ビーカーは別売りです。