※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
アズワンの その他作業工具
アズワンの ピンセット
プラスチックピンセット
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33475057
品番
No.3C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,100
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
7-159-07
材質
表面洗浄処理済POM
寸法(mm)
11×114
質量(g)
10
先端寸法(mm)
2.4×0.3t
耐熱温度(℃)
85