アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 架台/スタンド/ホルダー類
アズワンの 実験用スタンド
スタンド(アジャスター付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33475355
品番
WHC型
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥25,190
販売価格(税別)
¥
22,900
バスケットに入れる
ベースの水平度が調節できるアジャスター付きです。
WHC型は、移動に便利なキャスター付きです。
アズワン品番
5-5379-02
質量(kg)
約8
ベース寸法(mm)
[外寸]360×335(キャスタ-含む)、[内寸]280×210
材質(支柱)
ステンレス(SUS304)
支柱サイズ(mm)
Φ19×800
高さ(mm)
800
シャフト径(Φmm)
19
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000