コンテナー仕切り板

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 33479792 品番 SP-56
参考基準価格(税別)¥840 販売価格(税込) ¥915
販売価格(税別)
832

サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。

長さ(mm)560 高さ(mm)110 厚さ(mm)5 透明 材質PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)560×110×5t ピッチ(mm)20 アズワン品番1-4616-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33479783
2020-12-23
用途:
釣りバッカンの仕切りに使用
その他業種

道具を立てて入れるようにした為出し入れがとても楽になりました。強度も有ってしっかりした商品です。

対象商品:
33479783
2013-03-29
用途:
コンテナの仕切りにしようと思いました。
株式会社まあくす 様

画像のように#型がたくさんできるほど入ってると思っていたんですが、長いところ一枚分だけです。画のようにつくるには
5セットも買わないといけません。高すぎるなと思いました。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ありませんでした。単品画像を掲載させていただきました。ご指摘有難うございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする