SP scienceware
SP sciencewareの 研究関連用品・実験用必需品
SP sciencewareの 架台/スタンド/ホルダー類
SP sciencewareの ピペット台
ピペットラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
33480885
品番
F189530000
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
持ち運びに便利なハンドル付きです。
材質
PP(ポリプロピレン)
用途
50本のメスピペットを垂直に保管する事が可能です。
仕様
オートクレーブ(121℃)可能
寸法(mm)
213×114×222
本体寸法(mm)
213×114×222
適合径(Φmm)
6.5〜16
アズワン品番
1-6983-01